simturn H2 vpenjalno držalo, jeklo, za obdelavo majhnih delov, 12 x 12 mm, L=80 mm

Št. art.: TH2.1212.A13.08.25 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TH2.1212.A13.08.25 L
EAN/GTIN 4069769264753
Številka proizvajalca ASN9
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, za obdelavo majhnih delov
12 x 12 mm, L=80 mm

Tehnični parametri:

  • f1 = 10,95 mm
  • h = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • Vijačnik = T15F
  • Vijak = ATH0
  • L1 = 80,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (toleranca js14)