simturn H2 vpenjalno držalo, jekleno, za obdelavo majhnih delov, 10 x 10 mm, L=125 mm

Št. art.: TH2.1010.A11.12.25 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka TH2.1010.A11.12.25 R
EAN/GTIN 4069769264456
Številka proizvajalca AUHN
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, za obdelavo majhnih delov
10 x 10 mm, L=125 mm

Tehnični parametri:

  • Vijak = ATH0
  • w≥ = 2,41 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • h1 = 10,0 mm (toleranca js14)
  • f1 = 8,95 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h = 10,0 mm
  • Vijačnik = T15F
  • w≤ = 2,9 mm
  • b = 10,0 mm