simturn H2 vpenjalno držalo, jeklo, okrogla gred, notranji vogalni podrez, 45°, D=31,75 mm, Dmin= mm, L2= mm

Št. art.: TH2.1.250.D45.80.25.15 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka TH2.1.250.D45.80.25.15 R
EAN/GTIN 4069769265071
Številka proizvajalca A4T5
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, okrogla gred, notranji vogalni odrezki
45°, D=31,75 mm, Dmin= mm, L2= mm

Tehnični parametri:

  • w≥ = 0,0 mm
  • Vijačnik = T15F
  • f = 17,9 mm
  • h = 29,8 mm
  • h1 = 14,9 mm
  • L1 = 250,0 mm (toleranca js14)
  • Ød = 31,750 mm (toleranca g6)
  • w≤ = 1,9 mm
  • Vijak = ATMB