simturn H2 vpenjalno držalo, jeklo, zunanji vogalni podrez, 45°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Št. art.: TH2.1.000.S.D45.15.30 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka TH2.1.000.S.D45.15.30 L
EAN/GTIN 4069769264111
Številka proizvajalca AW86
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanji vogalni podrezi
45°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Tehnični parametri:

  • h = 25,40 mm
  • Vijačnik = T15F
  • Vijak = ATH0
  • w≤ = 3,8 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,4 mm (toleranca js14)
  • f = 27,4 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • b = 25,40 mm