simturn H2 vpenjalno držalo, jeklo, zmanjšana globina utorov za največjo stabilnost, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm, tmax=10 mm

Št. art.: TH2.1.000.S.C10.15.40 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka TH2.1.000.S.C10.15.40 L
EAN/GTIN 4069769263954
Številka proizvajalca AW8X
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, zmanjšana globina rezanja za največjo stabilnost
25,4 x 25,4 mm, L=150 mm, tmax=10 mm

Tehnični parametri:

  • w≥ = 3,81 mm
  • h = 25,40 mm
  • b = 25,40 mm
  • Vijačnik = T15F
  • w≤ = 4,9 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • f1 = 23,60 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • h1 = 25,4 mm (toleranca js14)
  • Vijak = ATH0