simturn H2 vpenjalno držalo, jekleno, okrogla gred, za notranjo obdelavo, D=25,4 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Št. art.: TH2.1.000.B31.61.12.20 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka TH2.1.000.B31.61.12.20 R
EAN/GTIN 4069769263541
Številka proizvajalca AW7A
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, okrogla gred, notranja obdelava
D=25,4 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Tehnični parametri:

  • Ød = 25,40 mm (toleranca g6)
  • Vijak = ATMB
  • w≤ = 2,4 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • t2max = 16,5 mm
  • t1max = 10,0 mm
  • h1 = 11,7 mm (toleranca js14)
  • f = 23,7 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • L2 = 61,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 31,0 mm
  • Vijačnik = T15F