simturn H2 vpenjalno držalo, jeklo, okrogla gred, notranja obdelava, IKZ, D=20 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Št. art.: TH2.0020.A25.48.11.15 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TH2.0020.A25.48.11.15 R
EAN/GTIN 4069769260007
Številka proizvajalca ASVG
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, okrogla gred, notranja obdelava, IKZ
D=20 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Tehnični parametri:

  • w≤ = 1,9 mm
  • Ød = 20,0 mm (toleranca g6)
  • Vijačnik = T15F
  • w≥ = 0,0 mm
  • t2max = 12,5 mm
  • t1max = 7,0 mm
  • h1 = 9,0 mm (toleranca js14)
  • f = 18,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 24,5 mm
  • Vijak = ATMB