simturn H2 vpenjalno držalo, jekleno, zunanji vogalni podrez, 45°, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm

Št. art.: TH2.0.750.S.D45.12.30 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka TH2.0.750.S.D45.12.30 R
EAN/GTIN 4069769262926
Številka proizvajalca AW8D
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanji vogalni podrezi
45°, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm

Tehnični parametri:

  • Vijak = ATMB
  • b = 19,050 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f = 21,05 mm
  • h1 = 19,05 mm (toleranca js14)
  • h2 = 5,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • w≤ = 3,8 mm
  • Vijačnik = T15F
  • h = 19,050 mm