vpenjalno držalo simturn H2, jekleno, za največje globine utorov, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Št. art.: TH2.0.750.S.B18.12.40 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka TH2.0.750.S.B18.12.40 R
EAN/GTIN 4069769262568
Številka proizvajalca AW7U
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, za največje globine utorov
19,05 x 19,05 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Tehnični parametri:

  • h = 19,050 mm
  • Vijačnik = T15F
  • Vijak = ATH0
  • w≤ = 4,9 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h1 = 19,05 mm (toleranca js14)
  • f1 = 17,30 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • b = 19,050 mm