simturn H2 vpenjalno držalo, jeklo, okrogla gred, notranja obdelava, IKZ, D=19,05 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Št. art.: TH2.0.750.A25.48.12.40 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka TH2.0.750.A25.48.12.40 R
EAN/GTIN 4069769262377
Številka proizvajalca A1E9
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, okrogla gred, notranja obdelava, IKZ
D=19,05 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Tehnični parametri:

  • w≤ = 4,9 mm
  • Vijačnik = T15F
  • f = 18,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 24,5 mm
  • Vijak = ATMB
  • w≥ = 3,81 mm
  • t2max = 12,5 mm
  • t1max = 7,0 mm
  • h1 = 8,5 mm (toleranca js14)
  • Ød = 19,050 mm (toleranca g6)