simturn H2 vpenjalno držalo, jekleno, za obdelavo majhnih delov, 12,7 x 12,7 mm, L=125 mm

Št. art.: TH2.0.500.S.A13.12.20 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka TH2.0.500.S.A13.12.20 R
EAN/GTIN 4069769262049
Številka proizvajalca A1FE
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, za obdelavo majhnih delov
12,7 x 12,7 mm, L=125 mm

Tehnični parametri:

  • L2 = 28,5 mm
  • h = 12,70 mm
  • b = 12,70 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 12,7 mm (toleranca js14)
  • w≥ = 1,91 mm
  • w≤ = 2,4 mm
  • Vijak = ATH0
  • Vijačnik = T15F
  • f1 = 11,90 mm