simturn F3 rezalna ploščica, struženje utorov in profilov, w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Št. art.: TF3.01.0100.020 NUR CBN8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka TF3.01.0100.020 NUR CBN8
EAN/GTIN 4069769253597
Številka proizvajalca BFMPCBN8
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 Rezalni vložek
Rezkanje utorov in struženje profilov
w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Tehnični parametri:

  • R = 0,2 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,25 mm
  • w = 1,0 mm (toleranca ±0,02)