simturn F3 zamenljiva ploščica, za rezkanje utorov z geometrijo oblike trske tipa ″D″, w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Št. art.: TF3.01.0100.020 NJPR X808
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka TF3.01.0100.020 NJPR X808
EAN/GTIN 4069769253474
Številka proizvajalca BHP4X808
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 izmenljiva ploščica
Žlebljenje z geometrijo v obliki drobcev ″D″
w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,35 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,0 mm (toleranca ±0,02)