simturn F3 zamenljiva ploščica, rezkanje utorov in struženje profilov, w=1 mm, R= mm, tmax= mm

Št. art.: TF3.01.0100.010 NSR X808
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka TF3.01.0100.010 NSR X808
EAN/GTIN 4069769253429
Številka proizvajalca A06TX808
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 izmenljiva ploščica
Rezkanje utorov in struženje profilov
w=1 mm, R= mm, tmax= mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,0 mm (toleranca ±0,02)
  • R = 0,1 mm
  • S = 5,35 mm