simturn F3 vpenjalno držalo, jekleno, zunanja obdelava, tip A, 12,7 x 12,7 mm, L=100 mm

Št. art.: TF3.01.0.500.A.10.00 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka TF3.01.0.500.A.10.00 R
EAN/GTIN 4069769257328
Številka proizvajalca A7TB
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava, tip A
12,7 x 12,7 mm, L=100 mm

Tehnični parametri:

  • h = 12,70 mm
  • f1 = 7,60 mm
  • b = 12,70 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 13,1 mm
  • Vijačnik = T20R
  • Vijak = ATKN
  • L2 = 24,0 mm
  • h2 = 8,3 mm
  • h1 = 12,7 mm (toleranca js14)
  • κ = 0°