simturn F3 zamenljiva ploščica, podrezovanje aksialnega navoja, nameščena pod kotom 45°, Dmin=12 mm, w=2, R=0,2

Št. art.: TF3.00.1220.45.02 E L X600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka TF3.00.1220.45.02 E L X600
EAN/GTIN 4069769251937
Številka proizvajalca A1EJX600
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 izmenljiva ploščica
Osni podrezi za navoj, nameščeni pod kotom 45°
Dmin=12 mm, w=2, R=0,2

Tehnični parametri:

  • R1 = 0,2 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • w = 2,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 12,0 mm
  • b = 3,3 mm