simturn F3 izmenljiva ploščica, aksialno podrezovanje navojev, nameščena pod kotom 45°, Dmin=8 mm, w=1,5, R=0,4

Št. art.: TF3.00.0815.45.04 E L X600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TF3.00.0815.45.04 E L X600
EAN/GTIN 4069769251814
Številka proizvajalca AYJVX600
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 izmenljiva ploščica
Osni podrezi za navoj, nameščeni pod kotom 45°
Dmin=8 mm, w=1,5, R=0,4

Tehnični parametri:

  • R2 = 0,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 8,0 mm
  • w = 1,5 mm
  • tmax = 1,6 mm
  • b = 3,3 mm
  • R1 = 0,4 mm