Opis:
- Končni rezkar iz karbidne trdine - 2KMBL0400-1400-S6
Lastnosti:
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0 CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0 Število flavt: 2 ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 2 ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 2 APMX (GTC – Globina maksimalne Cut): 3 mmDN (GTC – premer vratu): 3.9 mmDC (GTC – premer rezanja): 4 mmDCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 6 mmFHA (GTC – kot vijačnice): 30 DegreeOHX (GTC – štrleča dolžina): 30 mmLS (GTC – dolžina vpenjala): 35.885 mmCZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 60 OAL (GTC – skupna dolžina): 65 mmKotni polmer/polmer (RE): 2,00 Dolžina rezanja (APMX): 3,00 Premer vpenjala (DCON): 6,0 Skupna dolžina (OAL): 65,0 Prevleka: Coated Vrsta vpenjala: Cylindrical TCDCON (GTC - ISO-tolerančni razred s premerom izvrtine na strani stroja): h5 PREMAZ (GTC - premaz): MEGACOAT HARD EX Diferencialni naklon: No Premer (DC): ø4,0 ROKA (GTC – smer rezanja): R Vrsta orodja: Radius end mills