Končni rezkar iz karbidne trdine - 2KMBL0250-0800-S4

Št. art.: TEA42418
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TEA42418
EAN/GTIN 4960664992560
Številka proizvajalca TEA42418
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Končni rezkar iz karbidne trdine - 2KMBL0250-0800-S4

Lastnosti:

CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
Število flavt: 2
ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 2
ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 2
APMX (GTC – Globina maksimalne Cut): 2.3 mm
DN (GTC – premer vratu): 2.45 mm
DC (GTC – premer rezanja): 2.5 mm
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 4 mm
OHX (GTC – štrleča dolžina): 19 mm
LS (GTC – dolžina vpenjala): 26.644 mm
FHA (GTC – kot vijačnice): 30 Degree
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 40
OAL (GTC – skupna dolžina): 45 mm
Kotni polmer/polmer (RE): 1,25
Dolžina rezanja (APMX): 2,30
Premer vpenjala (DCON): 4,0
Skupna dolžina (OAL): 45,0
Prevleka: Coated
Vrsta vpenjala: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerančni razred s premerom izvrtine na strani stroja): h5
PREMAZ (GTC - premaz): MEGACOAT HARD EX
Diferencialni naklon: No
Premer (DC): ø2,5
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Vrsta orodja: Radius end mills