Opis:
- Končni rezkar iz karbidne trdine - 2KMBL0200-0400-S4
Lastnosti:
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0 CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0 APMX (GTC – Globina maksimalne Cut): 1.5 mmDN (GTC – premer vratu): 1.97 mmŠtevilo flavt: 2 DC (GTC – premer rezanja): 2 mmZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 2 ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 2 DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 4 mmOHX (GTC – štrleča dolžina): 16 mmLS (GTC – dolžina vpenjala): 29.748 mmFHA (GTC – kot vijačnice): 30 DegreeCZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 40 OAL (GTC – skupna dolžina): 45 mmKotni polmer/polmer (RE): 1,00 Dolžina rezanja (APMX): 1,50 Premer vpenjala (DCON): 4,0 Skupna dolžina (OAL): 45,0 Prevleka: Coated Vrsta vpenjala: Cylindrical TCDCON (GTC - ISO-tolerančni razred s premerom izvrtine na strani stroja): h5 PREMAZ (GTC - premaz): MEGACOAT HARD EX Diferencialni naklon: No Premer (DC): ø2,0 ROKA (GTC – smer rezanja): R Vrsta orodja: Radius end mills