Opis:
- Končni rezkar iz karbidne trdine - 2KMBL0080-0500-S4
Lastnosti:
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0 CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0 APMX (GTC – Globina maksimalne Cut): 0.6 mmDN (GTC – premer vratu): 0.78 mmDC (GTC – premer rezanja): 0.8 mmŠtevilo flavt: 2 ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 2 ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 2 DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 4 mmOHX (GTC – štrleča dolžina): 19 mmLS (GTC – dolžina vpenjala): 26.527 mmFHA (GTC – kot vijačnice): 30 DegreeCZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 40 OAL (GTC – skupna dolžina): 45 mmKotni polmer/polmer (RE): 0,40 Dolžina rezanja (APMX): 0,60 Premer vpenjala (DCON): 4,0 Skupna dolžina (OAL): 45,0 Prevleka: Coated Vrsta vpenjala: Cylindrical TCDCON (GTC - ISO-tolerančni razred s premerom izvrtine na strani stroja): h5 PREMAZ (GTC - premaz): MEGACOAT HARD EX Diferencialni naklon: No Premer (DC): ø0,8 ROKA (GTC – smer rezanja): R Vrsta orodja: Radius end mills