simturn E3 izmenljiva ploščica, odrezovalna, w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, utor za drobce=Nein / No

Št. art.: TE3.R200.05 PS R X600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka TE3.R200.05 PS R X600
EAN/GTIN 4069769248234
Številka proizvajalca ANASX600
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Odrezovanje
w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, z utor za drobce=Ne / Ne

Tehnični parametri:

  • S = 5,60 mm
  • w = 2,0 mm (toleranca -0,05)
  • κ = 5°
  • Z utorom za oblikovanje trsk = Ne / Ne
  • R = 0,1 mm
  • tmax = 5,0 mm