simturn E3 izmenljivi plošček, navoj, zunanji, metrični ISO, polni profil, P=3,5 mm

Št. art.: TE3.MT35.02 EM L X600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka TE3.MT35.02 EM L X600
EAN/GTIN 4069769246049
Številka proizvajalca AM6FX600
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Navoj, zunanji, Metr. ISO, polni profil
P=3,5 mm

Tehnični parametri:

  • S = 3,50 mm
  • Razmik (od) = 3,50 mm
  • R = 0,51 mm
  • h3 = 2,15 mm
  • b = 5,60 mm