simturn E3 izmenljiva ploščica, zunanji navoj, metrični ISO, polni profil, P=0,5 mm

Št. art.: TE3.MT05.02 EM R X600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TE3.MT05.02 EM R X600
EAN/GTIN 4069769242713
Številka proizvajalca AV91X600
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Navoj, zunanji, Metr. ISO, polni profil
P=0,5 mm

Tehnični parametri:

  • S = 4,80 mm
  • R = 0,07 mm
  • h3 = 0,31 mm
  • Razmik (od) = 0,50 mm
  • b = 5,60 mm