simturn E3 izmenljiva ploščica, odrezovanje, w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, utor za drobce=Yes / Yes

Št. art.: TE3.L200.05 PV L X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka TE3.L200.05 PV L X800
EAN/GTIN 4069769242256
Številka proizvajalca AU7FX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Odrezovanje
w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, utor za drobce=Da / Da

Tehnični parametri:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,1 mm
  • z utorom za drobce = Da / Da
  • κ = 5°
  • w = 2,0 mm (toleranca -0,05)