simturn E3 izmenljiva ploščica, aksialno vrezovanje, w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm

Št. art.: TE3.L150.020 AG R X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TE3.L150.020 AG R X800
EAN/GTIN 4069769241495
Številka proizvajalca ABWVX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Aksialno zarezovanje
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm

Tehnični parametri:

  • S = 5,6 mm
  • ØDa = 30,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • w = 1,5 mm (toleranca ±0,02)