simturn E3 izmenljiva ploščica, navojna, ACME, delni profil, razmik/inch=5

Št. art.: TE3.AC05.01 ML X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TE3.AC05.01 ML X800
EAN/GTIN 4069769239515
Številka proizvajalca ANBBX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Navoj, ACME, delni profil
razmik/palec=5

Tehnični parametri:

  • b = 5,8 mm
  • tmax = 2,83 mm
  • w = 1,74 mm
  • Zobnik/palec = 5
  • S = 3,65 mm
  • R = 0,20 mm