simturn E3 Objemno držalo, jeklo, zunanja obdelava, 32 x 25 mm, L=170 mm

Št. art.: TE3.3225.17 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TE3.3225.17 R
EAN/GTIN 4069769239003
Številka proizvajalca ABFD
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava
32 x 25 mm, L=170 mm

Tehnični parametri:

  • Vijačnik = T20R
  • L1 = 170,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Vijak = ASCC
  • h2 = 0,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • f = 25,30 mm
  • f1 = 19,70 mm
  • h1 = 32,0 mm (toleranca js14)