simturn E3 izmenljiva ploščica, rezkanje utorov, utori za zaskočni obroč s fazo, nazivna širina=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=1 mm, 2x45°

Št. art.: TE3.1609.00 F L X600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka TE3.1609.00 F L X600
EAN/GTIN 4069769237689
Številka proizvajalca ANCCX600
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Rezkanje utorov, utori za obročno drsno ploščo s faziranjem
Nazivna širina=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=1 mm, 2x45°

Tehnični parametri:

  • Nazivna širina utora = 1,60 mm
  • w = 1,70 mm (toleranca +0,03)
  • b = 5,8 mm
  • S = 5,49 mm
  • t = 0,85 mm
  • tmax = 1,0 mm