simturn E3 vpenjalno držalo, jeklo, zunanja obdelava, 25,4 x 25,4 mm, L=125 mm

Št. art.: TE3.1.000.00 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka TE3.1.000.00 R
EAN/GTIN 4069769236866
Številka proizvajalca AUJS
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava
25,4 x 25,4 mm, L=125 mm

Tehnični parametri:

  • h = 25,40 mm
  • Vijačnik = T20R
  • b = 25,40 mm
  • Vijak = ATKP
  • f1 = 20,10 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • f = 25,68 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,40 mm (toleranca js14)