simturn E3 zamenljiva ploščica, struženje utorov in profilov, w=2,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Št. art.: TE3.0250.02 N L X600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TE3.0250.02 N L X600
EAN/GTIN 4069769233285
Številka proizvajalca AQHWX600
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Rezkanje utorov in struženje profilov
w=2,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 5,0 mm
  • w = 2,50 mm (toleranca ±0,02)
  • R = 0,20 mm
  • S = 5,55 mm