simturn E3 zamenljiva ploščica, utori za poli-V-trakove, profil J

Št. art.: TE3.0223.00 JL X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TE3.0223.00 JL X800
EAN/GTIN 4069769233094
Številka proizvajalca AK8PX800
L-število L23830 1791
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Poly-V jermenski utori
Profil J

Tehnični parametri:

  • e = 2,34 mm (toleranca ±0,025)
  • Profil = J
  • b = 5,80 mm
  • R1 = 0,25 mm
  • R2 = 0,20 mm
  • S = 4,25 mm
  • t1 = 2,30 mm