simturn E3 izmenljivi vložek, žlebljenje, krožni žlebovi, žleb za tvorbo drobcev, nazivna širina žleba=2,15 mm, š=2,25 mm, tmax=5 mm

Št. art.: TE3.0215.00 GT R X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka TE3.0215.00 GT R X800
EAN/GTIN 4069769232912
Številka proizvajalca AT0WX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Rezkanje utorov, krožni utori, utor za oblikovanje drobcev
Nazivna širina utora = 2,15 mm, w = 2,25 mm, tmax = 5 mm

Tehnični parametri:

  • Nazivna širina utora = 2,15 mm
  • w = 2,25 mm (toleranca +0,03)
  • z utorom za drobce = Da / Da
  • S = 5,6 mm
  • tmax = 5,0 mm