simturn E3 zamenljiva ploščica, žlebljenje, krožni žlebovi, žleb za oblikovanje drobcev, nazivna širina žleba=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=5 mm

Št. art.: TE3.0160.00 GT L X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka TE3.0160.00 GT L X800
EAN/GTIN 4069769231243
Številka proizvajalca AT0TX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Rezkanje utorov, krožni utori, utor za oblikovanje drobcev
Nazivna širina utora = 1,6 mm, w = 1,7 mm, tmax = 5 mm

Tehnični parametri:

  • Nazivna širina utora = 1,60 mm
  • z utorom za drobce = Da / Da
  • S = 5,6 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,70 mm (toleranca +0,03)