simturn E3 zamenljiva ploščica, rezkanje žlebov in struženje profilov, polni radij, w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=5 mm

Št. art.: TE3.0150.07 V L X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka TE3.0150.07 V L X800
EAN/GTIN 4069769230826
Številka proizvajalca AT73X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Rezkanje utorov in struženje profilov, polni radij
w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=5 mm

Tehnični parametri:

  • w = 1,50 mm (toleranca +0,04)
  • R = 0,75 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm