simturn E3 zamenljiva ploščica, rezkanje utorov, utori z zaskočnim obročem, nazivna širina utorov=1,3 mm, š=1,4 mm, tmax=5 mm

Št. art.: TE3.0130.00 G R X600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TE3.0130.00 G R X600
EAN/GTIN 4069769230215
Številka proizvajalca AHV0X600
L-število L23830 295
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Zaklepni vijaki, utori za pritrdilni obroč
Nazivna širina utora = 1,3 mm, w = 1,4 mm, tmax = 5 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 1,40 mm (toleranca +0,03)
  • Nazivna širina utora = 1,30 mm