simturn E3 zamenljiva ploščica, brušenje, utori z zaskočnim obročem, širina utora=1 mm, w=1,03 mm, tmax=2,68 mm

Št. art.: TE3.0100.00 G R X408
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TE3.0100.00 G R X408
EAN/GTIN 4069769229011
Številka proizvajalca AFBTX408
L-število L23830 9
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Zaklepni vijaki, utori za pritrdilni obroč
Nazivna širina utora = 1 mm, w = 1,03 mm, tmax = 2,68 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 2,68 mm
  • Nazivna širina utora = 1,0 mm
  • S = 5,45 mm
  • w = 1,03 mm (toleranca +0,03)