simturn E3 zamenljiva ploščica, rezkanje utorov, utori za zadrževalni obroč, nazivna širina utora=0,8 mm, w=0,83 mm, tmax=2,18 mm

Št. art.: TE3.0080.00 G R X408
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TE3.0080.00 G R X408
EAN/GTIN 4069769228519
Številka proizvajalca APHDX408
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Zaklepni vijaki, utori za pritrdilni obroč
Nazivna širina utora = 0,8 mm, w = 0,83 mm, tmax = 2,18 mm

Tehnični parametri:

  • S = 5,45 mm
  • w = 0,83 mm (toleranca +0,03)
  • Nazivna širina utora = 0,80 mm
  • tmax = 2,18 mm