simturn E3 vpenjalno držalo, jeklo, notranja obdelava, D=32 mm, L=200 mm

Št. art.: TE3.0032.C.00 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TE3.0032.C.00 R
EAN/GTIN 4069769227772
Številka proizvajalca ASDE
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 vpenjalno držalo
Jeklo, notranja obdelava
D=32 mm, L=200 mm

Tehnični parametri:

  • Vijačnik = T20R
  • ØD = 32,0 mm (toleranca g6)
  • b = 32,0 mm
  • f = 20,0 mm
  • h = 30,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (toleranca js14)
  • Vijak = ATKP
  • L1 = 200,0 mm