simturn E3 Objemno držalo, jeklo, zunanja obdelava, 19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Št. art.: TE3.0.750.00 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka TE3.0.750.00 L
EAN/GTIN 4069769236767
Številka proizvajalca AHBZ
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava
19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Tehnični parametri:

  • Vijak = ATKP
  • L2 = 21,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h1 = 19,05 mm (toleranca js14)
  • f = 19,35 mm
  • Vijačnik = T20R
  • h = 19,050 mm
  • h2 = 5,95 mm
  • b = 19,050 mm
  • f1 = 13,75 mm