simturn E3 Objemno držalo, jeklo, zunanja obdelava, 15,875 x 15,875 mm, L=100 mm

Št. art.: TE3.0.625.00 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka TE3.0.625.00 L
EAN/GTIN 4069769236682
Številka proizvajalca AH51
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava
15,875 x 15,875 mm, L=100 mm

Tehnični parametri:

  • f = 16,15 mm
  • Vijačnik = T20R
  • Vijak = ATKP
  • L2 = 22,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 9,12 mm
  • f1 = 10,58 mm
  • b = 15,875 mm
  • h = 15,875 mm
  • h1 = 15,88 mm (toleranca js14)