PCD vstavek za utore - GVFR250-020 1B KPD010

Št. art.: TBE06971
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TBE06971
EAN/GTIN 4960664378173
Številka proizvajalca TBE06971
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • PCD vstavek za utore - GVFR250-020 1B KPD010

Lastnosti:

WT (GTC – teža predmeta): 0.004 kg
REL (GTC – polmer vogala levo): 0.2 mm
RER (GTC – polmer vogala desno): 0.2 mm
CEDC (GTC – štetje flavte): 1
PFS (GTC - Profile Form): 1
CW (GTC – Širina rezanja): 2.5 mm
S (GTC – Debelina ploščice): 4.3 mm
S1 (GTC - skupna debelina ploščice): 5 mm
ANR (GTC - desni rob kota odmika): 6 Degree
AN (GTC – večji kot odmika): 6 Degree
ANL (GTC - levi rob kota zračnosti): 6 Degree
INSL (GTC – dolžina ploščice): 20 mm
Širina utora: 2,50
CECC (GTC - Koda stanja rezalnega roba): F
Opis: GVF
Razred: KPD010
HAND (GTC – vstavite roko): R
TCE (GTC – koda prerezanega roba): S