Vratna spona TB 2100

Št. art.: TB210
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka TB210
EAN/GTIN 4008158008028
Številka proizvajalca TB210
L-število L80030 383
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 14.000 N
  • S priloženim blokirnim vijakom
  • T-ročaj
  • Stabilen zaradi T-profila

Lastnosti:

  • Dimenzije čeljusti Š x v: 66x43 mm
  • Material/površina:
    • osnovno telo jeklena litina, prevlečen
    • Pocinkana jeklena tirnica
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
  • vpenjalna širina: 2100 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Močno lepilo

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Čistite v rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije