Opis:
Robustne hlače iz 300 g tkanine Kingsmill iz poliestra/bombaža s sodobnim krojem in nastavljivo dolžino nog. Opremljene so s številnimi funkcijami, ki zagotavljajo vrhunsko funkcionalnost in zmogljivost, vključno z žepi za vnaprej oblikovane kolenske blazinice z zgornjim polnjenjem, trojno šivanimi šivi, mednožjem v mednožju, ki zmanjšuje obremenitev in preprečuje poškodbe šivov, ter stranskim žepom za tovor na nogi. Žepi so ojačani z oxfordsko ojačitvijo za večjo vzdržljivost.
Lastnosti:
- Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
- Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
- 12 žepov za varno shranjevanje
- Dvojni žep za meter
- Oprijemljiv elastični pas na notranji strani, v pomoč pri zadrževanju vrhnjih oblačil na mestu
- Skrito spustno držalo za ID na vrečastem žepu
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Brezplačen par ščitnikov kolen priložen k tem hlačam
- Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
- Viseči žepi za orodje.
- Registrirani model skupnosti
- Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
- Enostavno dostopen žep
- Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Izboljšano prileganje
- Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
- Vključene so brezplačne blazinice za kolena
Material:
Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Kontrastna sestava: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;