Bit Izvijača 1/2″ Torx T45

Št. art.: SXM.45
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka SXM.45
EAN/GTIN 3148517231023
Številka proizvajalca SXM.45
L-število L60130 6447
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Neodstranljiv nastavek
  • svetlo kromiran, s fosfatnim vložkom.

Lastnosti:

  • A [mm]: 7,77
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torks [št.]: T45
  • Številka: T45
  • [g]: 63