Teleskopska ključavnica 1/2″ odporna na prah

Št. art.: SXL.161PB
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
Številka izdelka SXL.161PB
EAN/GTIN 3662424003264
Številka proizvajalca SXL.161PB
L-število L60130 10602
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 1 ročica namesto 2
  • Kratek položaj: standardna uporaba, enostavno spravljanje
  • Dolg položaj: večji navor, manj napora
  • Uporabniku prijazen in robusten teleskopski mehanizem
  • Tesnilo: brez vzdrževanja
  • Velika natančnost: 72 zob, kot zasuka 5°

Lastnosti:

  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 264
  • L1 [mm]: 397
  • [kg]: 0,72