Pomoč za vpenjanje in namestitev SVG 4000

Št. art.: SVG
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka SVG
EAN/GTIN 4008158026817
Številka proizvajalca SVG
L-število L80030 396
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Za polaganje gotovega parketa, laminata in polaganje ploščic
  • SVH z distančnikom in trakom iz poliestra visoke trdnosti
  • SVH 400 in SVG - SB-packed

Lastnosti:

  • Trak: 25 x 1 mm
  • Material/površina:
    • Pločevinasti deli iz visoko trdnega jekla, pocinkani
    • Pritrdilni elementi iz jekla, pocinkani ali fosfatirani
    • Poliestrski trak
  • Odpornost proti trganju: 2500 N
  • vpenjalna širina: 4000 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Parket in laminat delo
  • Objemka velik, gladek material plošče
  • Položite parket, laminat in plošče

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico