Nasadni ključ-Set 1/2″ XZN dolgo M6-M12

Št. art.: SV.LJ6B
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka SV.LJ6B
EAN/GTIN 3662424070686
Številka proizvajalca SV.LJ6B
L-število L60130 10408
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Komplet ključev 1/2″ XZN dolgih M6-M12

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih: 0,930

Obseg dobave:

  • 4 x vijačni vložki 1/2″ za XZN vijake z luknjami - L 100 mm: SV.LB M6 - M8 - M10 - M12
  • 2 x vijačni vložki 1/2″ za XZN vijake z luknjami - L 120 mm: SV.ELB M10 - M12
  • Prazen kovček: BP.MBOXS
  • Topno oblikovana plošča S (188 x 105 mm): PL.S08.