Nasadni ključ 1/2″ Torx E14

Št. art.: STX.14
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka STX.14
EAN/GTIN 3148510591841
Številka proizvajalca STX.14
L-število L60130 4046
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vijake z zunanjim profilom TORX®
  • Svetlo kromirano
  • Na voljo v kompletu za kovinske pritrdilne palice

Lastnosti:

  • A [mm]: 12,67
  • d [mm]: 21
  • d1 [mm]: 16,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 8,8
  • Torks [št.]: E14
  • Številka: E14
  • [g]: 47