Bit Izvijača 1/2″ Šestkotniknik 7mm

Št. art.: STM.7
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka STM.7
EAN/GTIN 3148517239463
Številka proizvajalca STM.7
L-število L60130 6186
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Odstranljiva konica
  • svetlo kromirana, s fosfatiranim vložkom.

Lastnosti:

  • A [mm]: 7
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 64